SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X28

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ5X28EFA2-70
Rubix:A0821296
Fabrikant:0965205 28
EAN:4043377284815
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X28

Technische samenvatting

Lengte28 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X28


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X28

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte28 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 27,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 32,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

28 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk