SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X35

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX6X35EFA4-50
Rubix:08261535
Fabrikant:1458146 35
EAN:4043377118608
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X35
brand logo

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X35


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 23,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter