SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X10
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFPOZ6X10A2
Spartex:VMTFPZ6X10EFA2-70
Rubix:08255672
Fabrikant:0965206 10
EAN:4043377116673

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X10
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 20,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm