SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M3X10

Ovale platbolkopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFBF3X10EFA2-50
Rubix:08255068
Fabrikant:096423 10
EAN:4043377113603
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M3X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 964
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M3X10


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK D964A M3X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 964
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 5,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 7,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter