Referenties
Spartex:VTBPH1,6X10EFA4-50
Rubix:08261562
Fabrikant:7985416 10
EAN:4043377178749

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X10
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Grootte afdruk | ph0 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 66,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
