SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M10X25
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE10X25EFA2-50
Rubix:08224162
Fabrikant:73802210 25
EAN:4043377215765

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M10X25
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M10X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
