Referenties
Spartex:VTBPH2,5X18EFA4-50
Rubix:08261566
Fabrikant:7985425 18
EAN:4043377178978

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2,5X18
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2,5X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 30,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
18 mm