Referenties
Spartex:VTBPZ6X22EFA2-70
Rubix:A0830471
Fabrikant:7985206 22
EAN:4043377292537

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X22
SPARTEX RVS A2-70 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 51,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
