Referenties
Spartex:STHCTETON16X30
Rubix:08121864
Fabrikant:000915.12000.0160.030
EAN:4043952200490

Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M16X30
DIN 915 45 H Hexagon socket set screws with full dog point - dimension: M 10 x 10 PU=S (200 pieces)
Binnenzeskantbout 16X30 - SW8 - schroefdraad Totaal - staal 45H DIN 915
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3170 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 915 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | 8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 92,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
