Referenties
Spartex:VTBPH3X30EFA2-50
Rubix:08251024
Fabrikant:798523 30
EAN:4043377176493

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X30
SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm