SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X280

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC12X280PFA2-70
Rubix:08258102
Fabrikant:0603212 280
EAN:4043377047847
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X280

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X280


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X280

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM12
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad12 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 57,39 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

280 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk