SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X50

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH3X50EFA2-50
Rubix:08257803
Fabrikant:798523 50
EAN:4043377176561
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X50


SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM3
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 8,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 10,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk