SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2X20
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX2X20EFA2-50
Rubix:A0823886
Fabrikant:738012T2 20
EAN:4043377385932

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2X20
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 358,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
20 mm
