SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X55

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH3X55EFA2-50
Rubix:A0830596
Fabrikant:798523 55
EAN:4043377292711
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X55


SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM3
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 9,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk