SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M4X8
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX4X8EFA2-50
Rubix:08224176
Fabrikant:738012T4 8
EAN:4043377242105

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M4X8
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M4X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 30,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
8 mm
