Referenties
Spartex:VTBPH4X90EFA2-50
Rubix:A0830576
Fabrikant:798524 90
EAN:4043377292797

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M4X90
SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M4X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 84,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm