Referenties
Spartex:VTBPH8X25EFA2-70
Rubix:08255092
Fabrikant:798528 25
EAN:4043377177223

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M8X25
SPARTEX RVS A2-70 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | ph4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 43,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm