SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X55

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPZ5X55EFA4-70
Rubix:A0830483
Fabrikant:7985405 55
EAN:4043377293664
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X55


SPARTEX RVS A4-70 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 45,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk