SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X65

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPZ6X65EFA2-70
Rubix:A0830464
Fabrikant:7985206 65
EAN:4043377292568
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X65

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X65


SPARTEX RVS A2-70 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM6
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukpz3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 43,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk