SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X140

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC16X140PFA2-50
Rubix:08258117
Fabrikant:0603216 140
EAN:4043377048028
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X140


SPARTEX RVS A2-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X140

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM16
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad16 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 122,28 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 147,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk