Referenties
Spartex:VTCFPC4X12EFA1
Rubix:08254551
Fabrikant:040424 12
EAN:4043377029836


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M4X12
SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M4X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm