SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X25
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ3X25EFA2-50
Rubix:08254898
Fabrikant:0966203 25
EAN:4043377120724

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X25
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm