Referenties
Spartex:VTCFPC4X5EFA1
Rubix:08254547
Fabrikant:040424 5
EAN:4043377029881


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M4X5
SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M4X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm