Referenties
Spartex:VTCFPC5X8EFA1
Rubix:08254556
Fabrikant:040425 8
EAN:4043377029973


Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M5X8
SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M5X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,07 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 33,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm