SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2X14
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX2X14EFA4-50
Rubix:A0825948
Fabrikant:1458342 14
EAN:4043377294272

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2X14
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 21,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm
