Referenties
Dewalt:DCE089D1G-QW
Rubix:10134400
EAN:5035048489628






Productdetails : DEWALT ZELFNIV. MULTILIJNLASER 3X360 STRALEN DCE089D1G-QW
De Dewalt DCE089D1G-GB is een 3-weg zelfnivellerende 360° kruislijnlaser met een ultraheldere groene laser. Groene lasers zijn 4 keer beter zichtbaar voor het menselijk oog dan rode lasers met hetzelfde uitgangsvermogen. Hij kan ook heldere horizontale en verticale lijnen projecteren in 360°. Werkt met het Dewalt 10,8 volt accuplatform.
Sterke punten
•Magneten aan de voor- en achterzijde maken vlakke bevestiging op metalen rails en staal mogelijk•Vergrendelbare slinger om schade aan interne componenten te helpen voorkomen
Variabele knipperfrequentie voor handmatige modus
Variabele knipperfrequentie voor handmatige modus
Batterij-indicator
Variabele knipperfrequentie voor handmatige modus
Variabele knipperfrequentie voor handmatige modus
Batterij-indicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Type | laser |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,66 excl. BTW
/ stuk
€ 726,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden