Referenties
Stanley:1-43-549
Rubix:10130014
EAN:3253561435492

Productdetails : STANLEY FATMAX WATERPAS 120 CM 1-43-548
Sterke punten
• Aluminium waterpas
• 2 werkoppervlakten
• Sterke magneten
• Grote horizontale middenlibel en 2 verticale libellen
• Schokabsorberende eindstukken
• Nauwkeurigheid: +/- 0,5mm/m
• 2 werkoppervlakten
• Sterke magneten
• Grote horizontale middenlibel en 2 verticale libellen
• Schokabsorberende eindstukken
• Nauwkeurigheid: +/- 0,5mm/m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x60x1220 mm |
| Lengte | 1200 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,56 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 180,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen