Referenties
Milwaukee:CLL-C
Rubix:A0423027
Fabrikant:4933478753
EAN:4058546360351

Productdetails : MILWAUKEE KRUISLIJNLASER ALKALINE CLL-C CLL-C CLL-C
MILWAUKEE® alkaline cross line laser with uncompromised visibility and high intensity green laser. Up to 4x the brightness over red lasers with a working range of 30m and 50m with detector. IP 54-rating and pedulum lock provides highest durability. The bracket also provides the laser 360° rotation. 1/4" tripod thread. 4° self levelling range. Weight 0.7 kg. Supplied with 4 x AA batteries and trackclip in a kitbox.
Milwaukee CLL-C alkalische groene kruislijnlaser met 2 lijnen voor horizontaal nivelleren en verticaal uitlijnen. Zelfnivellering ±4° en IP54-behuizing, met magnetische beugel voor snelle montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 285 mm |
| Type | laser |
| Magnetisch | ja (geïntegreerde magnetische beugel met versterkte rare-earth magneten) |
| Laserklasse | klasse 2 |
| Gewicht | 700 g |
| Materiaal | over-moulded constructie (kunststof) |
| Toegestane afwijking | 0,3 mm/m |
| Nauwkeurigheid | 3,2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,90 excl. BTW
/ stuk
€ 276,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
