STANLEY WATERPAS FATMAX TORPEDO 250 MM 0-43-511

Waterpas "Torpedo" van kunststof/aluminium, zwart

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stanley:0-43-511
Rubix:10130034
EAN:3253560435110
STANLEY WATERPAS FATMAX TORPEDO 250 MM 0-43-511

Technische samenvatting

Lengte230 mm
Typewaterpas
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STANLEY WATERPAS FATMAX TORPEDO 250 MM 0-43-511


De Stanley Torpedo 0-43-511 is een aluminium waterpas van 230 mm, ontworpen voor werkzaamheden aan metalen constructies en leidingwerk. De magnetische zool en drie goed zichtbare libellen maken nauwkeurig waterpas stellen mogelijk, terwijl de handen vrij blijven.

Kenmerken:
De aluminium behuizing geeft deze Torpedo-waterpas structurele stijfheid en maakt hem bestand tegen dagelijkse schokken. De magnetische zool is voorzien van een V-groef die het positioneren op cilindrische oppervlakken, zoals buizen en leidingen, vergemakkelijkt zonder dat het gereedschap handmatig hoeft te worden vastgehouden. Drie omkeerbare, goed zichtbare libellen maken controles in horizontale en verticale richting en onder een hoek van 45° mogelijk, waardoor met één gereedschap meer controlemogelijkheden beschikbaar zijn. De centrale libel is extra beschermd tegen schokken. Rubberen eindkappen beperken schade bij een val.

Specificaties:
- Lengte: 230 mm.
- Materiaal behuizing: aluminium.
- Nauwkeurigheid: 2,0 mm/m.
- Zool: magnetisch, met V-groef.
- Aantal libellen: 3 (horizontaal, verticaal, 45°).
- Type libellen: omkeerbaar, goed zichtbaar.
- Eindkappen: rubber.
- Referentie: 0-43-511.
- Kleur: geel en zwart.
- Ophanggaten: ja (2).

Normen:
DIN 877: deze Duitse norm definieert de nauwkeurigheidstoleranties en productievereisten die van toepassing zijn op waterpassen. Conformiteit met deze norm waarborgt de metrologische betrouwbaarheid van het gereedschap.

Sterke punten

- Handen vrij: de magnetische zool houdt de waterpas zonder handmatige ondersteuning op elk metalen oppervlak op zijn plaats.
- Drie richtingen met één gereedschap: de omkeerbare libellen maken controles op 0°, 45° en 90° mogelijk zonder van gereedschap te wisselen.
- Cilindrische oppervlakken: de V-groef zorgt voor een stabiele plaatsing op buizen en ronde profielen.
- Schokbestendig: de beschermde centrale libel en rubberen eindkappen vangen de impact bij een val op.

Toepassingen

Ontworpen om professionals overal op de bouwplaats van dienst te zijn. Het compacte formaat van 230 mm past gemakkelijk in een gereedschapskist, gereedschapstas aan de riem of tas van een technicus, zodat de waterpas altijd binnen handbereik blijft zonder veel ruimte in te nemen. Loodgieters, verwarmingsmonteurs, elektriciens, monteurs van metalen constructies en onderhoudstechnici gebruiken hem dagelijks om binnen enkele seconden de loodrechte stand of het niveau te controleren of apparatuur uit te lijnen. De magnetische zool maakt het gebruik nog praktischer: op een buis, profiel of metalen oppervlak blijft de waterpas zelfstandig op zijn plaats, zodat de handen vrij zijn voor de verdere werkzaamheden. Een compacte waterpas die aan de dagelijkse behoeften voldoet zonder dat een grote waterpas hoeft te worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Afmeting verpakking (D x B x H)20x99,5x240 mm
Gewicht verpakking140 g
Lengte230 mm
Typewaterpas
Magnetischja
Materiaalaluminium
Toegestane afwijking0,5 mm/mn
€ 26,96 excl. BTW
/ stuk
€ 32,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden