Referenties
Ansell:22-515-9
Rubix:22440662
Fabrikant:22515090
EAN:10076490498983



Technische samenvatting
| Maat | 9 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Hoofdmateriaal | katoen |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN KSR 22-515 MT 9
Licht, soepel en comfortabel: ideaal om lang te dragen voor lichte toepassingen. Uitstekende greep voor het hanteren van kleine en moeilijke voorwerpen. Presteert beter dan handschoenen in katoen van 270 g of geitenleder.
Vinyl dipped coating on an interlock knit liner.
Sterke punten
- Slip on cuff for easy donning and doffing
- Good grip
- Good flexibility
Toepassingen
Inspection (picking, checking and marking)|Final assembly|Final inspection|Assembly & inspection of components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | interlockkatoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.048,32 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.268,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen