TEGERA HANDSCHOEN 630 MT 9

Textielhandschoen TEGERA 630

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:630-9
Rubix:A0613435
EAN:7392626029927
TEGERA HANDSCHOEN 630 MT 9
brand logo

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenenpvc
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 630 MT 9


De TEGERA® 630 handschoenen zijn soepele witte textielhandschoenen met blauwe, ftalaatvrije vinyl stippen, geschikt voor veelzijdige werkzaamheden in droge omgevingen. De naadloze 13 gg nylon-breitechniek biedt een goede grip en maximale ademendheid bij middelzware handlingtaken.

Kenmerken:
De TEGERA® 630 handschoenen voor allround werkzaamheden zijn vervaardigd uit soepel wit synthetisch textiel en voorzien van blauwe, ftalaatvrije vinyl stippen die een betrouwbare grip garanderen op onderdelen in droge werkomgevingen. De naadloos gebreide nylon voering sluit goed aan op de hand, zorgt voor een nauwkeurige pasvorm en behoudt een hoge vingertopgevoeligheid tijdens het werk. De ademende constructie beperkt warmteopbouw en vormt een geschikt alternatief wanneer gecoate handschoenen te warm zijn. Het flexibele materiaal ondersteunt herhaalde bewegingen en maakt deze handschoenen geschikt voor middelzware handlingwerkzaamheden.

Specificaties:
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
• Model: 630
• PBM-categorie: II
• Stekenverhouding (gg): 13
• Voeringstof: nylon
• Lengte: 200–260 mm, afhankelijk van de maat
• Motoriek: 5
• Gripontwerp: stippen
• Dompelmateriaal: PVC (Vinyl)-stippen
• Kleur: wit met blauwe stippen
• Manchetstijl: gebreid manchet
• Specificatie binnenmateriaal: nylon
• Specificatie buitenmateriaal: polyvinylchloride (PVC)
• Meerdere maten verkrijgbaar

Normen:
• Verordening (EU) 2016/425 (CE): regelgeving voor het ontwerp en het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen
• EN ISO 21420:2020: basisvereisten voor beschermende handschoenen (pasvorm, veiligheid, ergonomie)
• EN 388:2016+A1:2018 (214XX): mechanische prestaties tegen slijtage (2/4), snijden (1/5) en scheuren (4/4)
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: certificering die bevestigt dat de gebruikte materialen zijn getest op de afwezigheid van schadelijke stoffen volgens strenge gezondheidscriteria
White textile glove with blue vinyl dots suitable for versatile work in dry environments.

Sterke punten

• Betrouwbare grip bij werkzaamheden in droge omgevingen dankzij het gripontwerp met PVC-stippen
• Beperkt schaafwonden, blaren, letsel door schuren en lichte huidbeschadigingen bij middelzware handlingtaken door het soepele, textiele ontwerp
• Langdurig draagcomfort dankzij de naadloze nylon constructie en de hoge ademendheid van de voering

Toepassingen

Deze dunne handschoenen zijn bedoeld voor middelzware handlingtaken in droge en schone omgevingen waar een hoge vingertopgevoeligheid en goede ventilatie vereist zijn. Ze worden onder meer gebruikt voor:
• assemblagewerkzaamheden;
• constructie;
• bodemvoorbereiding;
• reparatiewerkzaamheden;
• werk in de papierindustrie;
• werk in sanitaire omgevingen;
• installatiewerkzaamheden;
• winkelwerkzaamheden;
• engineering;
• logistiek en orderpicking;
• magazijnwerk;
• lichte montage- en handlingtaken;
• enz.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat9
Coating van de handschoenenpvc
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Land van oorsprongCN
€ 21,36 excl. BTW
/ 12 paar
€ 25,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat