Referenties
KTR:BOWEX M-65 31.75K7 K GEW
Rubix:01081800
Fabrikant:010652023150
Productdetails : KTR BOWEX 65 SINT NAAF 31,75MM CODE K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2500 g |
| Maat | 65 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,88 excl. BTW
/ stuk
€ 151,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
