Referenties
Rexnord:7392734X
Rubix:01190880
Fabrikant:10288022

Productdetails : REXNORD VIVA VSX365-R EX SPACER ELEMENT
Viva Spacer elastomeer elementen
Rexnord Stainless Steel Style Capscrew Kits-Omega size(s) 2M in metrische stijl voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | polyurethaan |
| Maat | vsx365-r |
| Buitendiameter | 365 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.409,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4.125,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
