Referenties
KTR:ROTEX 14 SINT 1A 14H7
Rubix:01088600
Fabrikant:020142101400
Productdetails : KTR ROTEX 14 SINT NAAF 1.0 14MM MODEL 1A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Maat | 14 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,89 excl. BTW
/ stuk
€ 15,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
