Referenties
KTR:ROTEX 24 GS AL-H 2.8 14H7
Rubix:A0957370
Fabrikant:550247161455
Productdetails : KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.8 14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,59 excl. BTW
/ stuk
€ 56,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
