Referenties
Pipelife:1015841
Rubix:32381110
EAN:8712603060139

Productdetails : PIPE POLVALIT SLAGV.BUIS 5/8 (ST=4MTR)
Kunststof installatiebuis Polvalit VSV Low Friction slagvast 16 mm x 4 m. Kleur: grijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Type | buis |
| Binnendiameter buis metrisch | 13,4 mm |
| Diameter aansluiting (metriek) | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,90 excl. BTW
/ 4 meters
€ 15,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
