PTN SBPP 204 LAGERBLOK PLAATSTAAL

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SBPP204
Rubix:A0407441
Fabrikant:893635
EAN:3660338460920
PTN SBPP 204 LAGERBLOK PLAATSTAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Ashoogte25,4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SBPP 204 LAGERBLOK PLAATSTAAL


Geperst stalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Geperst Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Ashoogte25,4 mm
Materiaalgeperst staal
Totale breedte lager25 mm
Buitendiameter47 mm
Klemmen3,2 mm
Diameter bevestigingsgaten9,5 mm
Bouwvormmontagevoet met twee bouten
Hoogte50,5 mm
Lengte98 mm
Afdichtingsealed
Smeringvetsmering via externe vetnippel
Seriesbpp200
Gewicht0,23 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Breedte32 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,70 excl. BTW
/ stuk
8,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden