Referenties
SKF:SY 1.3/16 FM
Rubix:03803226
Fabrikant:27244
EAN:7316576615269


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,16 mm |
|---|---|
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 152 mm |
Productdetails : SKF SY 1.3/16 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1085 g |
| Binnendiameter | 30,16 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 152 mm |
| Breedte | 46,7 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,18 excl. BTW
/ stuk
€ 86,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen