Referenties
SNR:UCPA206
Rubix:A0486268
EAN:3413529505753




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCPA 206 KOGELLAGERBLOK
Grijs gegoten behuizing, radiaalinzetkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102x90x53 mm |
| Logistiek gewicht | 1119 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 84 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,65 excl. BTW
/ stuk
€ 51,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen