Referenties
Timken:SNT 517
Rubix:03330158
EAN:0087796316201




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 183 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN SNT 517 LAGERHUIS
Nieuw ontwerp van Timken Sferisch rollager met lagere bedrijfstemperaturen. Standaard voorzien van nasmeermogelijkheid
Sterke punten
Verbeterd kegelrollager met een 55% langere levensduur en 14% hoger draagvermogen
Tot drie keer grotere uitlijningscapaciteit
Geoptimaliseerde lagerprofielen en verbeterde oppervlaktestructuren voor betere smering
E-coating biedt betere corrosiebestendigheid dan zwart oxide en poedercoating
Gietijzeren splitbehuizingen beschermen het lager tegen zware omstandigheden
Vier afdichtingsopties, variërend van dubbele lip, labyrint, V-ring of taconietontwerpen
Tot drie keer grotere uitlijningscapaciteit
Geoptimaliseerde lagerprofielen en verbeterde oppervlaktestructuren voor betere smering
E-coating biedt betere corrosiebestendigheid dan zwart oxide en poedercoating
Gietijzeren splitbehuizingen beschermen het lager tegen zware omstandigheden
Vier afdichtingsopties, variërend van dubbele lip, labyrint, V-ring of taconietontwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 183 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,01 excl. BTW
/ stuk
€ 344,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen