EWELLIX PLBU 20 CN SPILLAGER SUPPORT UNIT
Kussenbloklagereenheid met asmoer SKF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:PLBU20
Rubix:03096792
Fabrikant:1129959
EAN:4064329042055
Documenten
Productdetails : EWELLIX PLBU 20 CN SPILLAGER SUPPORT UNIT
Kussenbloklagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 30 mm |
| Binnendiameter | 21 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.084,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.311,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


