METABO AFBRAAMSCHIJF 230X6,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616468000
Kwaliteitsklasse A 24 "Novoflex" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616468000
Rubix:A0218319
Fabrikant:616468000
EAN:4007430088918

Productdetails : METABO AFBRAAMSCHIJF 230X6,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616468000
Kwaliteit Novoflex: krachtige instapklasse, Hardheid: middelhard, Universeel inzetbaar in de metaalbewerking, Goed afnamevermogen en goede standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Toepassing | universeel inzetbaar bij metaalbewerking |
| Vorm | gebogen |
| Model | sf 27 |
| Max. toerental | 6600 rpm |
| Serie | novoflex |
| Boringmaat | ø 22,23 mm |
| Korrel | 24 |
| Bouwvorm | gebogen (sf 27) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen