METABO DOORSLIJPSCHIJF 150X3,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616448000
Kwaliteitsklasse A 30
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616448000
Rubix:A0218313
Fabrikant:616448000
EAN:4007430433923

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 150X3,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616448000
Kwaliteit Novoflex: krachtige instapklasse, Hardheid: middelhard, Universeel inzetbaar in de metaalbewerking, Goed slijpvermogen en goede standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | kan gebruikt worden over alles bij metaalbewerking; geschikt voor doorslijpen/snijden van staal (tf 41) met dunne afsnijtoepassingen. |
| Vorm | recht |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | novoflex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 60,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen