METABO KWASTVORMIGE STAALBORSTEL 25 MM 630554000
Kwastvormige staalborstel, staal gegolfd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:630554000
Rubix:19091616
Fabrikant:630554000
EAN:4007430420053

Technische samenvatting
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal | staal (gegolfde staaldraad) |
| Aansluiting | 6 mm schacht (spanschacht) |
Productdetails : METABO KWASTVORMIGE STAALBORSTEL 25 MM 630554000
Voor de lichte oppervlaktebewerking en ontbramingswerkzaamheden in de gehele metaalbewerking, Voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen en interne oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Materiaal | staal (gegolfde staaldraad) |
| Aansluiting | 6 mm schacht (spanschacht) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,00 excl. BTW
/ stuk
€ 7,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden