Referenties
Metabo:626790000
Rubix:A0215736
Fabrikant:626790000
EAN:4007430296078

Technische samenvatting
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal | staaldraad van staal, gegolfd (gekrimpeld) |
| Aansluiting | spanschacht ø 6 mm |
Productdetails : METABO STAALDRAADBORSTEL 626790000
Voor de lichte oppervlaktebewerking en ontbramingswerkzaamheden in de gehele metaalbewerking, Voor het bewerken van grotere vlakken, lasnaden, metalen platen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Materiaal | staaldraad van staal, gegolfd (gekrimpeld) |
| Aansluiting | spanschacht ø 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,00 excl. BTW
/ stuk
€ 6,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen