KNIPEX L-BOXX SANITAIR 002119 LB S

L-boxx

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:00 21 19 LB S
Rubix:10169060
EAN:4003773081630
KNIPEX L-BOXX SANITAIR 002119 LB S

Documenten

Productdetails : KNIPEX L-BOXX SANITAIR 002119 LB S


Bestaat uit 52 merkgereedschappen, deels VDE-gekeurd overeenkomstig DIN EN 60900. Meerdere boxen kunnen zeker met elkaar verbonden worden. Flexibele binnenindeling. Met tweedelige gereedschapskaart uit krachtig polyesterweefsel. Gereedschapskaarten zijn met velcro met elkaar verbonden.. De handgreep is plaatsbesparend omdat deze verzonken is in de deksel. Ergonomisch gevormde grepen en bijkomende zijdelingse greepschalen voor flexibel en comfortabel gebruik. Buitenmaat (B x H x D): 442 x 151 x 357 mm. Binnenmaat(B x H x D): 375 x 107 x 311 mm. robuuste box uit slag- en stootbestendige ABS-kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)445x358x152 mm
Logistiek gewicht9400 g
€ 729,00 excl. BTW
/ stuk
€ 882,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen