FACOM TREKKERS MICRO-MECHANISCH U.23J3

Set voor mechanica

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.23J3
Rubix:10104820
EAN:3148515220609
FACOM TREKKERS MICRO-MECHANISCH U.23J3

Technische samenvatting

Aantal elementen7
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TREKKERS MICRO-MECHANISCH U.23J3


In een robuuste koffer bevat de FACOM U.23J3 trekkerset voor mechanica een samenstelling van gereedschappen die geschikt is voor het uittrekken van groefkogellagers over een brede diameterreeks.

Kenmerken:
De FACOM U.23J3 trekkerset is bedoeld voor mechanische werkzaamheden waarbij een nauwkeurige demontage van lagers en andere perspassingen vereist is. De set omvat zes paar getapte M16 verloopstukken met verschillende diameters om zich aan te passen aan verschillende soorten genormaliseerde lagers en trekkers. De U53K2 trekstang maakt een stabiele extractie mogelijk binnen een diameterbereik van 70 tot 190 mm. Het geheel wordt geleverd in een BP.MBOXL kunststof koffer met PL.L104A inlay, wat zorgt voor een overzichtelijke organisatie en eenvoudig transport, zowel in de werkplaats als op locatie. De getapte trekstangen worden gebruikt in combinatie met lagertrekkers en bol- of schroefdraadverloopstukken, afhankelijk van de gewenste extractieconfiguratie.

Specificaties:
• Referentie: U.23J3
• Merk: FACOM
• Extractiecapaciteit: Ø 70–190 mm
• Trekstang: model U53K2, draad M16
• Verloopstukken: 6 paar (Ø 16, 19, 22, 25, 28 en 32 mm)
• Compatibiliteit ISO-lagers: series 6212 tot 6222, 6308 tot 6319, 6405 tot 6414
• Kunststof koffer: afmetingen 434 × 270 × 70 mm
• Materiaal: staal

Sterke punten

• Geschikt voor een breed scala aan lagers dankzij de zes beschikbare diameters van verloopstukken
• Overzichtelijke organisatie door de robuuste kunststof koffer met interne inlay
• Directe compatibiliteit met de meest gangbare ISO-lagerseries
• Stabiele en gecentreerde extractie dankzij de getapte M16 trekstang

Toepassingen

De FACOM U.23J3 lagertrekkerset wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, reparatiediensten en productielijnen waar lagers regelmatig moeten worden gedemonteerd. De set is geschikt voor industriële omgevingen, auto-onderhoud en roterende apparatuur in de maakindustrie, energie- en landbouwsector. Dankzij het modulaire ontwerp past deze set zich aan verschillende interventies aan, zoals het demonteren van assen, lagerhuizen of mechanische subassemblages waarbij een gecontroleerde verwijdering van lagers vereist is zonder beschadiging van omliggende componenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5722 g
Afmeting verpakking (D x B x H)480x240x75 mm
Gewicht verpakking5741 g
Aantal elementen7
€ 867,95 excl. BTW
/ set
€ 1.050,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen