FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/8-8 153048 (130730)

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSL-1/8-8
Rubix:05115825
Fabrikant:153048
EAN:4052568011062
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/8-8 153048 (130730)
Technische samenvatting
Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/8-8 153048 (130730)


L-insteekfitting QSL-1/8-8 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=4,6 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x30x16 mm
Logistiek gewicht18 g
Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/8
Profielqsl
Aansluiting 214,5
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,94 excl. BTW
/ stuk
3,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden