ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M4X12
Laagbolkopflensschroef met binnenzeskant ISO 7380-2 Elektrolytisch verzinkt 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07141.040.012
Rubix:08120823
EAN:8715492067616

Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M4X12
Laagbolkopflensschroef met binnenzeskant ISO 7380-2 Elektrolytisch verzinkt 10.9
M4X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,65 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop met flens |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm