ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X10

Laagbolkopflensschroef met binnenzeskant ISO 7380-2 Elektrolytisch verzinkt 10.9

Zie technische informatie

Referenties

Fabory:07141.060.010
Rubix:08120836
EAN:8715492067807
ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X10


Laagbolkopflensschroef met binnenzeskant ISO 7380-2 Elektrolytisch verzinkt 10.9
M6X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Logistiek gewicht3,15 g
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormISO 7380
Type afdrukbinnenzeskant
Metrische diameterM6
Kwaliteitsklasse10,9
Vorm van de koplaagbolkop met flens
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Afwerkingzink
0,06 excl. BTW
/ stuk
0,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

10 mm

Draadoppervlak

Metrische diameter